Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Seeed Studio 104030005 Arduino Erweiterungs-Platine Passend für (Einplatinen-Computer) Arduino


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910110756
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     104030005
EAN/GTIN:
     4053199914418
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
LED Modul
seeed studio entwicklungskit
led modul
3er Pack Seeed Studio 104030005 Arduino Erweiterungs-Platine Passend für (Einplatinen-Computer) Arduino

Grove-kompatible Schnittstelle
3.3V/5V kompatibel
Einstellbare LED-Ausrichtung
Einstellbare LED-Helligkeit

Grove - LED wurde für die Anfänger von Arduino/Seeeduino entwickelt, um die Steuerung von Digitalports zu überwachen. Sie kann einfach an der Oberfläche Ihrer Box oder Ihres Schreibtisches montiert und als Kontrollleuchte für Strom oder Signal verwendet werden. Die Helligkeit kann über ein Potentiometer eingestellt werden.

Kategorie: Arduino Erweiterungs-Platine
Passend für: Arduino
Breite: 20 mm
Höhe: 20 mm
Länge (Tiefe): 20 mm
Hersteller-Nr.: 104030005
EAN: 4053199914418
Bruttogewicht: 0.796 kg
Deckungsgrad: 5 %
Farbe: magenta
Farbname: magenta
Marke: Samsung
max. Anzahl der Druckseiten: 1000
Originalzubehör: ja
Rebuilt: nein
Refill: nein
Typbezeichnung: CLT-M4072S

Weitere Suchbegriffe: Seeed Studio, 104030005
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,46*
€ 2,28*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,43*
€ 2,30*
1 Tag
95
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,70*
€ 2,64*
Lager 1039
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,71*
€ 12,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,69*
€ 15,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,47*
€ 13,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,92*
€ 12,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,32*
€ 12,28
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,66*
€ 11,50
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 8,71*
€ 10,36
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,90334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.