Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Takachi SN32 Batteriehalter 2x Mignon (AA) Kabel (L x B x H) 57.6 x 31.2 x 15.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Takachi
Takachi
Artikel-Nr.:
     1039H-940910109654
Hersteller:
     TAKACHI
Herst.-Nr.:
     SN32
EAN/GTIN:
     4053199916344
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
takachi batteriehalter
batteriehalter
Takachi SN32 Batteriehalter 2x Mignon (AA) Kabel (L x B x H) 57.6 x 31.2 x 15.2mm

Säurefester Kunststoff
Mit Befestigungslöcher
Stabile und langlebige Konstruktion

Hochwertiger und robuster Batteriehalter für 2x Mignon (AA). Gute Leitfähigkeit und langlebige Federkontakte aus vernickelten Stahl.

Kategorie: Batteriehalter
Anschluss: Kabel
Passend für Batteriegröße: Mignon (AA)
Zellen-Zahl: 2
Breite: 31.2 mm
Höhe: 15.2 mm
Material (Details): PP-Kunststoff
Stahl Herstellerfarbe:
Schwarz Länge (Tiefe):
57.6 mm Produkt-Art:
Batteriehalter Hersteller-Nr.:
SN32 EAN:
4053199916344
Kabellänge 160 mm

Weitere Suchbegriffe: Takachi, SN32, SN 3-2, Batteriezubehör, Akkuzubehör, Rundzellenhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,51*
€ 6,90*
1 Tag
221
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 6,91*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 14,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 1,14*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.