Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Takachi SN32 Batteriehalter 2x Mignon (AA) Kabel (L x B x H) 57.6 x 31.2 x 15.2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1882345-BP
Hersteller:
     TAKACHI
Herst.-Nr.:
     SN32
EAN/GTIN:
     4053199916344
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
takachi batteriehalter
batteriehalter
Takachi SN32 Batteriehalter 2x Mignon (AA) Kabel (L x B x H) 57.6 x 31.2 x 15.2 mm

Batteriehalter für 2x Mignon (AA)

Säurefester Kunststoff
Mit Befestigungslöcher
Stabile und langlebige Konstruktion

Hochwertiger und robuster Batteriehalter für 2x Mignon (AA). Gute Leitfähigkeit und langlebige Federkontakte aus vernickelten Stahl.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Kabel · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): PP-Kunststoff
Stahl · Passend für Batteriegröße: Mignon (AA) · Produktabmessung, Breite: 31.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.2 mm · Produktabmessung, Länge: 57.6 mm · Weitere technische Daten: Kabellänge 160 mm · Zellen-Zahl: 2

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 57.6 x 31.2 x 15.2 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
15.2 mm
Produktabmessung, Länge:
57.6 mm
Produktabmessung, Breite:
31.2 mm
Marke:
Takachi
Passend für Batteriegröße:
Mignon (AA)
Anschluss (Batterien):
Kabel
Material (Details):
PP-Kunststoff<br>Stahl
Zellen-Zahl:
2
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: Takachi, SN32, SN 3-2, Batteriezubehör, Akkuzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,51*
€ 6,92*
Lager 102
224
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,94*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 14,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.