Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T.I.P. 31094 Storz-Kupplung C C-Schlauch, 44,9mm (1 1/2") IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T.I.P.
T.I.P.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910109532
Herst.-Nr.:
     C647751
EAN/GTIN:
     4011458310944
Suchbegriffe:
Storz-Kupplung
Storzkupplung
storz kupplung
T.I.P. 31094 Storz-Kupplung C C-Schlauch, 44,9mm (1 1/2") IG

Zum Anschluss von Schmutzwasser-Tauchpumpen an Ablaufschläuche mit C-Storzkupplung.

Kategorie: Storz-Kupplung C
Schlauch-Anschluss: C-Schlauch + 44,9 mm (1 1/2") IG
Produkt-Art: Storz-Kupplung C
Hersteller-Nr.: 31094
EAN: 4011458310944
5 flache Schübe á 75 mm Höhe
2 hohe Schübe á 154 mm Höhe
Tragkraft je Schub: 40 kg
2 Lenk- und 2 Bockrollen (Material: TPR)
Innen-Abm. Schübe (LxB) 569 x 397 mm

Weitere Suchbegriffe: 4011458310944, T.I.P., 31094
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,36*
€ 16,75*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 11,41*
€ 16,76*
Lager 1039
14
€ 6,99*
ab € 19,24*
€ 26,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.