Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugfedern 17321 Abm. (Ø x L) 6mm x 41.4mm Inhalt 5St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zugfedern
Zugfedern
Artikel-Nr.:
     1039H-940910108182
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     C60539
EAN/GTIN:
     4036911173218
Suchbegriffe:
Zugfedern
zugfedern
Zugfedern 17321 Abm. (Ø x L) 6mm x 41.4mm Inhalt 5St.

Abm. (Ø x L) 6 mm x 41.4 mm

Länge: 41,4 mm · Durchmesser: 6 mm · Drahtstärke: 0,55 mm.

Inhalt: 5 St.
Produkt-Art: Zugfeder
Kategorie: Zugfeder
Länge (Tiefe): 41.4 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6 mm
Hersteller-Nr.: 17321
EAN: 4036911173218
Material: Mikroglasfasern, Cellulosefasern.

Lieferumfang: 5 Zugfedern

Weitere Suchbegriffe: 17321
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,95*
€ 5,33*
2 Tage
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 5,34*
Lager 1039
8
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,79*
€ 9,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,37*
€ 11,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,74*
€ 10,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,61*
€ 10,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,27*
€ 9,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,87*
€ 9,37
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 6,79*
€ 8,08
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,358* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.