Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugfedern 17324 Abm. (Ø x L) 5.5mm x 39mm Inhalt 5St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zugfedern
Zugfedern
Artikel-Nr.:
     1039H-940910108174
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     C60531
EAN/GTIN:
     4036911173249
Suchbegriffe:
Zugfedern
zugfedern
Zugfedern 17324 Abm. (Ø x L) 5.5mm x 39mm Inhalt 5St.

Abm. (Ø x L) 5.5 mm x 39 mm

Länge: 39 mm · Durchmesser: 5,5 mm · Drahtstärke: 0,8 mm.

Inhalt: 5 St.
Produkt-Art: Zugfeder
Länge (Tiefe): 39 mm
Kategorie: Zugfeder
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5.5 mm
Hersteller-Nr.: 17324
EAN: 4036911173249
Material: Mikroglasfasern, Cellulosefasern.

Lieferumfang: 5 Zugfedern

Weitere Suchbegriffe: 17324
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,18*
€ 4,20*
2 Tage
37
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,21*
Lager 1039
37
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,88*
€ 6,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,79*
€ 8,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,33*
€ 7,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,24*
€ 7,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,09*
€ 7,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,976* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.