Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K. VDE Schlitz-Schraubendreher Dextro VDE T49144-055 Klingenbreite: 5.5mm Klingenlänge: 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K.
C.K.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910107876
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49144-055
EAN/GTIN:
     5013969704020
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
C.K. VDE Schlitz-Schraubendreher Dextro VDE T49144-055 Klingenbreite: 5.5mm Klingenlänge: 125mm

PREMIUMQUALITÄT - SICHERHEITSSCHRAUBENDREHER
1) Spitzen-Markierung für einfache Erkennung
2) Ergonomisch geformt, Zweiteiliger-Handgriff für höheren Komfort, bessere Handhabung und Sicherheit
3) Langer Hals für präzise Führung mit der Fingerspitze
4) Kanten entlang dem Kopf bieten zusätzliche Griffigkeit in der letzten 1/4-Umdrehung
5) Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit
6) VDE-Zulassung - individuell getestet mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bis zu 1.000 V
7) Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit
8) Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen
Entspricht der Norm IEC 60900:2004. Zugelassen und unabhängig geprüft durch das deutsche VDE-Institut.

Kategorie: Schlitz-Schraubendreher
Anwendungsbereich: VDE
Klingenbreite: 5.5 mm
Klingendicke: 1 mm
Klingenlänge: 125 mm
Griff-Ø: 37 mm
Grifflänge: 120 mm
Klingen-Ausführung: Rundklinge
Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft: brüniert
DIN-Norm: DIN EN 60900 + DIN ISO 2380-2 + DIN 5264
Abtrieb: Schlitz
Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff
Länge (Tiefe): 245 mm
VDE-Norm: 0682-201
Normen: VDE 0682/201, EN 60900, ISO 2380-2, DIN 5264, ASTM-F 1505
EN Norm: EN 60900
Griff-Abmessungen: 120 mm
Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher
Hersteller-Nr.: T49144-055
EAN: 5013969704020
für Computerarbeiten

Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 3,79*
ab € 4,14*
€ 6,04*
1
€ 6,90*
ab € 4,60*
€ 6,68*
1
€ 6,90*
ab € 4,86*
€ 7,59*
2 Tage
15
1
Frei Haus
ab € 7,59*
€ 11,36*
Lager 1039
16
3
€ 6,99*
ab € 6,91*
€ 17,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 53,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.K Tools
T49144-040
ab € 3,72*
Sonstiges
C.K Tools
T49144-065
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.