Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K. Werkstatt Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 6mm Klingenlänge: 100mm DIN 5264, DIN ISO 2380-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K.
C.K.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910107586
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4810 04
EAN/GTIN:
     5013969586602
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
C.K. Werkstatt Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 6mm Klingenlänge: 100mm DIN 5264, DIN ISO 2380-2

KLASSISCHE SCHWERLASTSCHRAUBENDREHER
1) Splittersicherer Azetathandgriff - Reinigung durch Abwischen, öl- und säurefest
2) Großer viereckiger Handgriff für maximales Drehmoment
3) Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit
4) Flächen am Handgriff verhindern das Abrollen des Schraubendrehers von geneigten Oberflächen
5) Verchromter und verstärkter Schaft aus legiertem Stahl für erhöhte Festigkeit und Dauerhaftigkeit
6) Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen

Kategorie: Schlitz-Schraubendreher
Anwendungsbereich: Werkstatt
Klingenbreite: 6 mm
Klingendicke: 1 mm
Klingenlänge: 100 mm
Griff-Ø: 27 mm
Grifflänge: 100 mm
Klingen-Ausführung: Rundklinge
Material: Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft: verchromt + brüniert
DIN-Norm: DIN 5264 + DIN ISO 2380-2
Abtrieb: Schlitz
Normen: DIN 5264, ISO 2380-2
Länge (Tiefe): 200 mm
Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher
Griff-Abmessungen: 100 mm
Klingen-Dicke: 1.0 mm
Hersteller-Nr.: T481004
EAN: 5013969586602
Norm: BS EN 61340 2

Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 6 x 100, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 6mm, 5013969586602, C.K., T4810 04, Schraubenzieher, Schlitz-schraubenzieher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,55*
€ 9,79*
€ 6,90*
ab € 6,75*
€ 9,80*
€ 5,90*
ab € 5,93*
€ 9,84*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 10,85*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 16,28*
€ 22,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.