Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emag 12 HC Ultraschallreiniger 100W 1.2l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emag
Emag
Artikel-Nr.:
     1039H-940910107186
Hersteller:
     EMAG
Herst.-Nr.:
     C58236
EAN/GTIN:
     4040513024625
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Emag 12 HC Ultraschallreiniger 100W 1.2l

Inhalt 1,2 Liter
Leistung 100 W
Reinigungsdauer 1 bis 60 min

Das ist der kleine Helfer, der für die professionelle Reinigung Ihrer Utensilien im Nagelstudio sorgt. Das Emmi-12 HC ist die jüngste Entwicklung in der Baureihe von Universal-Ultraschall-Reinigungsgeräten der EMAG AG. Dieses Ultraschall-Reinigungsgerät fasst 1,2 Liter und eignet sich bestens für die Reinigung im Nagelstudio.
Legen Sie Ihre Utensilien einfach in das Gerät und säubern Sie sie mit Hilfe des Reinigungskonzentrates und Ultraschall.

Kategorie: Ultraschallreiniger
Leistungsaufnahme: 100 W
Volumen: 1.2 l
Reinigungsdauer (min.): 60 s
Reinigungsdauer (max.): 3600 s
Reinigungsfrequenz: 45 kHz
Geeignet für Dauerbetrieb: Ja
Wanne aus: Edelstahl
Gehäuse-Material: Edelstahl
Wanne: 200 x 100 x 65 mm
Breite: 140 mm
Höhe: 180 mm
Signalwort: Gefahr
Produkt-Art: Ultraschallreiniger
Länge (Tiefe): 260 mm
Hersteller-Nr.: 60079
EAN: 4040513024625
Ultraschall-Leistung: 80 W
Ultraschallwandler: 2 x 40 W

Lieferumfang: Ultraschallreiniger + Korb + 100 ml Universalkonzentrat (EM-080).

Weitere Suchbegriffe: Ultraschallreinigungsgerät, emag ultraschall-reiniger, ultraschall reiniger, ultraschall-reinigungsgerät 100w, 4040513024625, Emag, 60079, 12 HC, Ultraschallgerät, Schallreiniger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 282,69*
€ 339,52*
Lager 1039
14
Frei Haus
ab € 282,53*
€ 339,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,53*
€ 404,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,00*
€ 403,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,27*
€ 397,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,62*
€ 388,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,53*
€ 336,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.