Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach 115410 Skalenlupe Vergrößerungsfaktor: 10 x Linsengröße: (Ø) 23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eschenbach
Eschenbach
Artikel-Nr.:
     1039H-940910106229
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     C53944
EAN/GTIN:
     4026158054333
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Messlupe
Eschenbach 115410 Skalenlupe Vergrößerungsfaktor: 10 x Linsengröße: (Ø) 23mm

Mit Fokussierring
Gestochen scharfe Abbildung
Linsen-Ø 23 mm

Für technische Berufe, Dermatologie, Druckindustrie, für Labor, Fertigung und Prüfen.

Verzeichnungsfreie und gestochen scharfe Abbildung · Präzise Scharfeinstellung über griffigen Fokussierring · Gehäuse aus staubdichtem, glasfaserverstärktem Polyamid · Vergrößerung durch Präzisionsglaslinse · Feste Kunststoffbox zur sicheren Aufbewahrung und mit Platz für weitere Messskalen · Qualität made in germany.

Kategorie: Skalenlupe
Vergrößerungsfaktor: 10 x
Linsen-Ø: 23 mm
Linsengröße: (Ø) 23 mm
Produkt-Art: Skalenlupe
Vergrößerung: 10.0 x
Hersteller-Nr.: 115410
EAN: 4026158054333
Okulare: WF 10x (Ø 23mm) (Paar)
DIN Objektive: 4x, 10x, 40x, 100x Öl
Kondensor: Abbe N.A. 1.25.

Lieferumfang: Kunststoffbox · Mit Präzisionsskala für verschiedene Anwendungen Messbereich 20 mm, 1/10 mm Teilung, Größe 23 mm.

Weitere Suchbegriffe: Skalenlupe, Standlupe, lupe 10 fach, lupe, eschenbach optik lupe, 4026158054333, Eschenbach, 115410, lesehilfe, lesehilfen
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
34
€ 4,79*
ab € 70,48*
€ 83,26*
2 Tage
40
€ 5,90*
ab € 71,07*
€ 83,30*
1 Tag
42
€ 4,95*
ab € 72,18*
€ 84,86*
€ 4,00*
ab € 72,14*
€ 85,53*
Lager 1039
19
Frei Haus
ab € 168,04*
€ 184,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,35*
€ 219,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,44*
€ 201,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,04*
€ 199,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 46,27*
Zubehör
Eschenbach Optik
115201
ab € 21,01*
Zubehör
Eschenbach Optik
115202
ab € 21,00*
Zubehör
Eschenbach Optik
115203
ab € 21,05*
Zubehör
Eschenbach Optik
C53966
ab € 21,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.