Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox 4.0523.3 Taschenmesser-Etui Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Victorinox
Victorinox
Artikel-Nr.:
     1039H-940910106152
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     4.0523.3
EAN/GTIN:
     7611160400918
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
gürteltasche victorinox
gürtelholster
Victorinox 4.0523.3 Taschenmesser-Etui Schwarz

Stets griffbereit in schwarzem Echtleder. Die perfekte Ergänzung zu Ihrem Taschen-Multi-Tool: In schlichtem Schwarz und mit praktischem Klettverschluss. Victorinox Markenqualität.

Farbe Schwarz · Echtleder · Für bis zu 3 Lagen · u.a. geeignet für Modelle Nomad, Forester, Fireman, Centurion, Trailmaster, Locksmith, Parachutist, Jumpmaster, Alpineer, Cow Boy, Picknicker, Rucksack, Hunter, Hunter OD, Equestrian, Adventurer, Helmsman.

Gewicht: 45 g
Länge (Tiefe): 30 mm
Breite: 40 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Leder
Kategorie: Taschenmesser-Etui
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Taschenmesser-Etui
Hersteller-Nr.: 4.0523.3
EAN: 7611160400918
Hubzahl bei Leerlauf: 0 - 2900 U/min
Hublänge: 28 mm
Kabellänge: 4 m

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: 7611160400918, Victorinox, 4.0523.3, Taschenwerkzeug, Taschenwerkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,93*
€ 22,70*
Lager 1039
12
€ 6,99*
ab € 32,57*
€ 42,45*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.