Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Exact 05196 Schneideisenführung Passend für (Gewindeschneider) Außengewindeschneider M10 DIN 225


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910106069
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     C53209
EAN/GTIN:
     4026558051963
Suchbegriffe:
Druckluft-Gewindeschneider
Druckluftgewindeschneider
Gewindeschneider Druckluft
Schneideisen-Führung
3er Pack Exact 05196 Schneideisenführung Passend für (Gewindeschneider) Außengewindeschneider M10 DIN 225

Hilfe zum Schneiden von Außengewinden. Zur Verwendung mit Schneideisen nach DIN 223 = EN 22568 und Schneideisenhalter nach DIN 225 = EN 22568.

Einstellbereich: M10
Kategorie: Schneideisenführung
Einstell-Bereich: M10
Passend für: Außengewindeschneider
DIN-Norm: DIN 225
Produkt-Art: Schneideisenführung
Gewinde-Maß: M10
Hersteller-Nr.: 05196
EAN: 4026558051963
Stauchkopfstifte-Länge: 50 mm
Luftverbrauch: 0,6 l/Schuss

Weitere Suchbegriffe: Schneideisen-Halter, Schneideisenhalter, schneideisenhalter exact, schneideisen halter, 4026558051963, Exact, 05196, Führungen für Außengewindeschneider, Gewindeführungen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,76*
€ 2,70*
1 Tag
23
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,71*
Lager 1039
23
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,24*
€ 13,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,29*
€ 15,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,78*
€ 14,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,34*
€ 13,49
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,85*
€ 12,91
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,59*
€ 12,60
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 9,24*
€ 11,00
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.