Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein EUROline-Conductive 3-652-15 ESD Seitenschneider mit Facette 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein
Bernstein
Artikel-Nr.:
     1039H-940910105964
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     3-652-15
EAN/GTIN:
     4016138092950
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Bernstein EUROline-Conductive 3-652-15 ESD Seitenschneider mit Facette 120mm

Für feinste Arbeiten · Ohne Schneidwate · Hochwertige Legierung · Induktiv gehärtete Schneiden · Durchgestecktes Präzisionsgewerbe mit eingeschweißter Doppelblattfeder · Oberfläche fein poliert, hochglanzbrüniert · Ableitfähige, zweifarbige Griffhülle.

Kategorie: Seitenschneider
Herst.-Teilenr.: 3-652-15
Anwendungsbereich: ESD
Material: Spezialstahl
Material-Eigenschaft: hochglanzbrüniert
Schneidhärte: 65 HRC
Schneidwerte (max.) weicher Draht: 1.5 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 0.8 mm
DIN-Norm: DIN EN 61340-5-1 + DIN EN 61340-2-1 + DIN EN 61340-2-3
Gewicht: 60 g
Besonderheiten: mit Facette
Typ: 3-652-15
Ausführung: Schmaler, spitzer Kopf
Normen: DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1, 61340-2-3
Länge (Tiefe): 120 mm
Produkt-Art: Seitenschneider
EN Norm: EN 61340-5-1 + EN 61340-2-1 + EN 61340-2-3
Hersteller-Nr.: 3-652-15
EAN: 4250838502658
Schneiden-Abm. (L x B x H): 10 x 9,5 x 6,5 mm

Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider, elektronik-seitenschneider mit facette, elektronik seitenschneider, elektronik-seitenschneider spitzer kopf, 4250838502658, Bernstein, 3-652-15, EUROline-Conductive, Mini-Seitenschneider, Kabelschneidzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.