Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K. T0831 Gipskartonsäge 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K.
C.K.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910105559
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T0831
EAN/GTIN:
     5013969005233
Suchbegriffe:
Gipskarton-Stichsäge
Gipskartonplatten-Säge
Gipskartonsäge
Trockenbausäge
C.K. T0831 Gipskartonsäge 300mm

Induktionsgehärtete grob geschliffene Sägezähne und spitz zulaufendes Blatt für schnelles Aussägen von Löchern in Gipskartonplatten für Steckdosen und Kabelkanäle. (Auch als Trockenbausäge bekannt.)

Kategorie: Gipskartonsäge
Sägeblatt-Länge: 150 mm
Anzahl Zähne (pro Zoll): 7
Anzahl Spitzen pro Zoll: 8
Material (Griff): Kunststoff
Gewicht: 74 g
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Gipskartonsäge
Länge (Tiefe): 300 mm
Hersteller-Nr.: T0831
EAN: 5013969005233
Schleifpapier-Größe: (Klemm/Klett) 93 x 230/93 x 185 mm

Weitere Suchbegriffe: Gipsfaserplatte, Gipskartonplatte, Trockenbauplatte, gipskarton stichsäge, 5013969005233, C.K., T0831, Handsaege
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,92*
€ 9,38*
€ 6,90*
ab € 6,20*
€ 9,39*
€ 5,90*
ab € 5,73*
€ 9,42*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 8,35*
€ 12,60*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 12,07*
€ 17,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.