Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JJ JouJye ST-135 Festplatten-Wechselrahmen SATA I, SATA II, SATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JJ
JJ
Artikel-Nr.:
     1039H-940910105203
Hersteller:
     Jou Jye Computer
Herst.-Nr.:
     A 1086
EAN/GTIN:
     4711200841275
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
hdd wechselrahmen
JJ JouJye ST-135 Festplatten-Wechselrahmen SATA I, SATA II, SATA III

Festplattenentnahme ohne Montageaufwand
Passend für 13,3 cm (5,25") Rahmen
Für eine 8,9 cm (3,5") SATA-Festplatte

Wechseln Sie Ihre SATA-Festplatten wann immer Sie wollen und das ohne das Gehäuse zu öffnen. Der Wechselrahmen wird über das SATA-Kabel direkt mit dem Mainboard verbunden und mit Strom versorgt und die Festplatte wird bequem in den Rahmen eingeschoben. Somit können Sie zu jeder Zeit Ihre Festplatte, leicht zugänglich über die Gehäusefront, entnehmen und wechseln ohne die Kabel umzustecken. Und für die nötige Kühlung sorgt ein eingebauter 40 mm Lüfter, somit ist jederzeit ein sicherer Betrieb gewährleistet.

Hotswap fähig · Vollaluminium für eine optimale Kühlung · Frontseitiger 40 mm Lüfter · 4pin Stromanschluss · 15pin SATA-Stromanschluss · 7pin SATA-Anschluss.

Gewicht: 750 g
Passend für (Details): SATA-Festplatte 8.9 cm (3.5")
Länge (Tiefe): 190 mm
Höhe: 42 mm
Breite: 146 mm
Bauhöhe: 15 mm
Abschließbar: Ja
Kontroll-LEDs: Ja
Schnittstellen: SATA I + SATA II + SATA III
Kategorie: Festplatten-Wechselrahmen
Anzahl 3,5" Schächte: 1
Material: Aluminium
Kühlung: 40 mm Lüfter
Größe: 13.3 cm (5.25")
Produkt-Art: Festplatten-Wechselrahmen
Hersteller-Nr.: A1086
EAN: 4711200841275
7 digitale Ports
3 analoge Ports
3 I2C-Ports
1 Serielle Schnittstelle verbinden mit GrovePi
1 Serielle Schnittstelle verbinden mit Raspberry Pi
Grove Header Vcc Ausgang Spannung: 5Vdc

Lieferumfang: Wechselrahmen · Lüfter ·SATA-Kabel · Festplattenschrauben · Gehäuseschrauben · Schlüssel · Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: 4711448676103, JJ JouJye, A 1086, ST-135
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,56*
€ 131,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.