Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TinkerForge TF-273 Passend für (Einplatinen-Computer) TinkerForge 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TinkerForge
TinkerForge
Artikel-Nr.:
     1039H-940910104504
Hersteller:
     TinkerForge
Herst.-Nr.:
     TF-273
EAN/GTIN:
     4053199909391
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
TinkerForge TF-273 Passend für (Einplatinen-Computer) TinkerForge 1St.

Mit dem Distance IR Bricklet können Bricks Entfernungen messen. Dieses Bricklet wird auf der Rückseite von analogen Sharp Infrarot Entfernungssensoren befestigt. Nachdem der verbundene Sensor konfiguriert wurde, können die gemessenen Entfernungen direkt in Millimeter ausgelesen werden. Mit konfigurierbaren Events ist es möglich auf veränderte Distanzmessung zu reagieren ohne die Werte laufend abzufragen (kein Polling notwendig).
Typischerweise werden diese Sensoren in der Robotik genutzt um Entfernungen zu messen, zur Lokalisierung oder zur Kartenerstellung. Sie sind aber noch für viele andere Anwendungen genutzt werden. Zum Beispiel können diese Sensoren wie eine Lichtschranke benutzt werden um zum Beispiel den Zugang zu einem Raum zu kontrollieren.

Kategorie: TinkerForge
Passend für: TinkerForge
Breite: 1.76 mm
Höhe: 0.19 mm
Länge (Tiefe): 0.51 mm
Hersteller-Nr.: TF-273
EAN: 4053199909391
Batterieklemmen, fliegend

Lieferumfang: Artikel, Anleitung

Weitere Suchbegriffe: TinkerForge, TF-273, Distance IR 4-30cm Bricklet, Raspberry, Tinkerforge, A0-12
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,93*
€ 41,72*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 29,97*
€ 41,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.