Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1506110 Batteriepolklemme Minuspol 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1506110
1506110
Artikel-Nr.:
     1039H-940910104303
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1506110
EAN/GTIN:
     4016138336047
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Autobatteriepolklemme
Batteriepolklemme KFZ
1506110 Batteriepolklemme Minuspol 1St.

Stabile Ausführung

Passend zu jeder Standard 12 V Kfz Batterie.

Ausführung: Minuspol
Bauart: abgewinkelt
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Batteriepolklemme
Breite: 48 mm
Höhe: 20 mm
Länge (Tiefe): 58 mm
Produkt-Art: Batteriepolklemme
Hersteller-Nr.: 1506110
EAN: 4016138336047
Anschlussbohrung: 5 mm

Weitere Suchbegriffe: batteriepolklemme kfz, 1506110, batteripolklemmen, batterie-polklemmen, polklemmenbatteriepol, batterieklemmen 9v
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,72*
€ 6,20*
1 Tag
146
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 6,21*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 9,39*
€ 13,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
1506100
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.