Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1506100 Batteriepolklemme Pluspol 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-852182-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1506100
EAN/GTIN:
     4016138336054
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Autobatteriepolklemme
Batteriepolklemme KFZ
1506100 Batteriepolklemme Pluspol 1 St.

Batterie-Polklemme

Stabile Ausführung

Passend zu jeder Standard 12 V Kfz Batterie.

Technische Daten:
Ausführung (Kfz Batterieklemmen): Pluspol · Bauart (Kfz Batterieklemmen): abgewinkelt · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Tiefe: 58 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 48 x 20 x 58 mm
Produktabmessung, Tiefe:
58 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Bauart (Kfz Batterieklemmen):
abgewinkelt
Ausführung (Kfz Batterieklemmen):
Pluspol
Produkt-Art:
Batteriepolklemme
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: batteriepolklemme kfz, 1506100, batteripolklemmen, batterie-polklemmen, polklemmenbatteriepol, batterieklemmen 9v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
1506110
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.