Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack AS Schwabe 50151 Strom Verlängerungskabel 2.5A Weiß 5.00m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910104014
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     C344781
EAN/GTIN:
     4011160501517
Suchbegriffe:
Euro-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
3er Pack AS Schwabe 50151 Strom Verlängerungskabel 2.5A Weiß 5.00m

Euro-Verlängerung 5m mit Euroflachstecker und Eurokupplung.

Kabel-Art: Strom Verlängerungskabel
Ausführung: Verlängerungskabel
Anschluss A: Euro-Stecker
Stecker-Ausführung: gerade
Anschluss B: Euro-Kupplung
Kabel-Typ: H03VVH2-F 2X 0,75 mm²
Kabellänge: 5.00 m
Betriebsspannung (Details): 230 V
Einsatzort: Innenbereich
Herstellerfarbe: Weiß
Nennstrom: 2.5 A
Produkt-Art: Strom Verlängerungskabel
Kabel-Anwendung: Strom
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 50151
EAN: 4011160501517
Geprüft nach DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0281-5

Weitere Suchbegriffe: stromverlängerungskabel 5m weiß, euro verlängerungsleitung, stromverlängerungskabel 5m, AS Schwabe, 50151, Euro-Verlängerung 5m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
500
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 4,88*
€ 7,12*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,67*
€ 8,38*
6 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 19,95*
ab € 5,26*
€ 8,38*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 21,90*
ab € 5,23*
€ 8,48*
Lager 1039
2
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 43,82*
€ 56,65*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,65*
€ 67,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,40*
€ 62,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,95*
€ 59,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,74*
€ 58,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 47,16*
€ 56,12
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 43,82*
€ 52,15
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 14,60667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
50102
ab € 2,96*
Ähnlich
as - Schwabe
50101
ab € 2,95*
Ähnlich
as - Schwabe
50132
ab € 3,58*
Ähnlich
as - Schwabe
50131
ab € 3,57*
Ähnlich
as - Schwabe
50152
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.