Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack AS Schwabe 70652 Strom Anschlusskabel Schwarz 3.00m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910103974
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     C344161
EAN/GTIN:
     4011160706523
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
3er Pack AS Schwabe 70652 Strom Anschlusskabel Schwarz 3.00m

Euro Anschlussleitung, ein Ende mit Euroflachstecker, ein Ende ca. 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen.

Kabel-Art: Strom Anschlusskabel
Kabel-Anwendung: Strom
Ausführung: Anschlusskabel
Anschluss A: Euro-Stecker
Stecker-Ausführung: gerade
Anschluss B: offene Kabelenden
Kabellänge: 3.00 m
Kabel-Typ: H03VVH2-F 2X 0,75 mm²
Herstellerfarbe: Schwarz
Nennspannung (Details): 230 V / 2,5 A
Prüfzeichen: Geprüft nach DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0281-5
Produkt-Art: Strom Anschlusskabel
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 70652
EAN: 4011160706523
Nach DIN VDE 0680-6, GS-geprüft

Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 2x1,5mm² 3,0m, anschlussleitung, anschlussleitung 2x1, AS Schwabe, 70652, Zuleitung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 2,11*
€ 3,25*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,38*
€ 3,86*
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 19,95*
ab € 2,28*
€ 3,86*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 21,90*
ab € 2,31*
€ 4,30*
Lager 1039
43
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,88*
€ 27,13*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,13*
€ 32,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,04*
€ 29,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,91*
€ 28,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,94*
€ 27,30
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 21,99*
€ 26,17
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 19,88*
€ 23,66
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 6,62667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
70642
ab € 1,92*
Ähnlich
as - Schwabe
70641
ab € 1,61*
Ähnlich
as - Schwabe
70651
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.