Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 67010 Heizkabel 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AS
AS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910103889
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     C341931
EAN/GTIN:
     4011160670107
Suchbegriffe:
H05RN-F
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
AS Schwabe 67010 Heizkabel 230V

Spezifische Leistung 15 W /m. Speisung 230 V - 50 / 60 Hz
4 m Gesamtlänge ,davon beheizt 2 m
Mit Schutzkontaktstecker
Max. Betriebstemperatur 70°C

Frostschutz-Heizkabel mit Thermostat und Schutzkontaktstecker. Eisfreie Wasserleitungen, Dachrinnen, Gehwege und ähnliches. Einsteckbar im Freien und auch in Innenräumen.

Schnelle und einfach Installation
Schaltet sich automatisch bei +3°C ein und bei +10°C aus
Externe Temperaturüberwachungssysteme sind nicht erforderlich
Zubehörteile zur Verwendung und zum Anschluss sind nicht erforderlich
Verpackt im hochwertigen Farbkarton

Kategorie: Heizkabel
Betriebsspannung: 230 V
Anschluss: Schutzkontakt-Stecker
Min. Temperatur: 3 °C
Max. Temperatur: 10 °C
Frostschutzfunktion: Ja
Zuleitungslänge: 2 m
Herstellerfarbe: Schwarz
Länge (Tiefe): 2 m
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Heizkabel
Hersteller-Nr.: 67010
EAN: 4011160670107
Wandstärke 2mm

Lieferumfang: Eis-Stop-Heizkabel + Anleitung.

Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 26,54*
€ 36,09*
4 Tage
2000
€ 6,70*
ab € 27,84*
€ 36,31*
€ 4,00*
ab € 30,31*
€ 39,91*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,18*
€ 40,24*
Lager 1039
36
€ 6,99*
ab € 64,95*
€ 79,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
67011
ab € 51,06*
Ähnlich
as - Schwabe
67012
ab € 76,83*
Ähnlich
as - Schwabe
67013
ab € 87,88*
Ähnlich
as - Schwabe
67015
ab € 110,89*
Ähnlich
as - Schwabe
67014
ab € 44,06*
Ähnlich
as - Schwabe
67016
ab € 50,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.