Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608605296 Schwingschleifpapier gelocht Körnung num 80 (L x B) 230mm x 93mm 10St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bosch
Bosch
Artikel-Nr.:
     1039H-940910103689
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608605296
EAN/GTIN:
     3165140161138
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Bosch Accessories 2608605296 Schwingschleifpapier gelocht Körnung num 80 (L x B) 230mm x 93mm 10St.

Das Schleifblatt C430 Expert for Wood and Paint zeichnet sich durch seine außergewöhnlich lange Lebensdauer beim Schleifen von Holz-, Furnier- und Hartholzoberflächen aus. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen gestattet eine gleichmäßige Staubabsaugung und verhindert somit ein Verstopfen des Blattes. Die harte Schleifkörnung ist verschleißfest und gestattet eine längere und wiederholte Blattnutzung. Diese Produkt ist für das Aufrauen und Schleifen von Farben, Lacken, Füllstoffen, Grundierungen und Holzmaterialien vorgesehen und für das Anschleifen von Lack auf Oberflächen geeignet. Es ist zudem geeignet, um bestimmte Materialien nach der Benetzung zu schleifen oder Ränder zu entgraten. Das Schleifblatt C430 Expert for Wood and Paint eignet sich für Schwingschleifer. Der vollkunstharzgebundene Belag sorgt für Haltbarkeit. Die äußerst flexible C-/B-Papierrückseite gestattet Falten ohne Rissbildung. Blattabmessung, Breite mm: 93, Blattabmessung, Länge mm: 230, Blattabmessung mm: 93x230, Körnung: 80

Körnung: 80.

Kategorie: Schwingschleifpapier
Besonderheiten: gelocht
Körnung: 80
Breite: 93 mm
Inhalt: 10 St.
Produkt-Art: Schwingschleifpapier
Gesamt-Abm.: 93 x 230 mm
Länge (Tiefe): 230 mm
Hersteller-Nr.: 2608605296
EAN: 3165140161138
Polierkörper-Ø 225 - 245 mm

Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2809*
€ 0,3715*
5 Tage
136
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,28*
€ 0,38*
5 Tage
750
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,287*
€ 0,393*
2 Tage
500
50
pro Stück
€ 23,00*
ab € 0,32*
€ 0,43*
Lager 1039
2
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,52*
€ 8,91*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,91*
€ 10,60
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,78*
€ 9,26
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,20*
€ 8,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,74*
€ 8,02
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 6,65*
€ 7,91
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 6,52*
€ 7,76
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,652* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608606205
ab € 2,29*
Zubehör
Bosch
2608605298
ab € 0,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.