Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eufab 17579 Aluminium Auto-Stabantenne Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eufab
Eufab
Artikel-Nr.:
     1039H-940910103631
Hersteller:
     Eufab
Herst.-Nr.:
     C31766
EAN/GTIN:
     4017681175794
Suchbegriffe:
Dachantenne
dachantenne
Eufab 17579 Aluminium Auto-Stabantenne Aluminium

3 verschiedene Längen möglich
64, 100 und 195 mm

Aluminium-Antennenstab zur optischen Aufwertung des Fahrzeugs oder als Ersatz beschädigter Antennen.

Kategorie: Auto-Stabantenne
Farbe: grau
Anschlussart: 5 und 6 mm Gewinde
Inhalt: 1 St.
Material: Aluminium
Produkt-Art: Auto-Stabantenne
Herstellerfarbe: Aluminium
Hersteller-Nr.: 17579
EAN: 4017681175794
Polierkörper-Ø 225 - 245 mm

Weitere Suchbegriffe: 4017681175794, Eufab, 17579
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,94*
€ 6,07*
2 Tage
67
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 6,09*
Lager 1039
67
€ 6,99*
ab € 8,97*
€ 13,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.