Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Abdeckung Wechselschalter Studio Weiß 0208420106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV
REV
Artikel-Nr.:
     1039H-940910103457
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     208420106
EAN/GTIN:
     4006341713650
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
abdeckung für scherenlager
REV Abdeckung Wechselschalter Studio Weiß 0208420106

Abdeckung für Serien-, Wechsel-/Wechselschalter
Nur in Kombination mit Rahmen der Studio Schalterserie

Funktion: Wechselschalter
Komponente: Abdeckung
Herstellerfarbe: Weiß
Inhalt: 1 St.
Material: Kunststoff
Serie: Studio
Farbe: weiß
Produkt-Art: Schalterprogramm
Kategorie: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: 0208420106
EAN: 4006341713650
Max. Schnittgeschwindigkeit: 80m/s
Max. Umdrehungsgeschwindigkeit: 13.300 rpm.

Weitere Suchbegriffe: REV, 0208420106
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,58*
€ 5,78*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 5,80*
Lager 1039
14
€ 6,99*
ab € 5,82*
€ 8,54*
€ 3,50*
ab € 18,34*
€ 25,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.