Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Rahmen Studio Weiß 0208810104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV
REV
Artikel-Nr.:
     1039H-940910103452
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     208810104
EAN/GTIN:
     4006341713810
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
rahmen 1 fach weiß
REV Rahmen Studio Weiß 0208810104

Zeitloses, formschönes Design
Für senkrechte und waagerechte Montage
Nur in Kombination mit Abdeckungen der Studio Schalters

Komponente: Rahmen
Herstellerfarbe: Weiß
Inhalt: 1 St.
Material: Kunststoff
Serie: Studio
Farbe: weiß
Produkt-Art: Schalterprogramm
Kategorie: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: 0208810104
EAN: 4006341713810
Max. Schnittgeschwindigkeit: 80m/s
Max. Umdrehungsgeschwindigkeit: 13.300 rpm.

Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach, REV, 0208810104
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,17*
€ 3,11*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 3,13*
Lager 1039
18
€ 6,99*
ab € 2,68*
€ 4,25*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.