Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Einsatz TV-, Radio-, SAT-Steckdose Technik Zink 0399640006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV
REV
Artikel-Nr.:
     1039H-940910103449
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     399640006
EAN/GTIN:
     4006341714824
Suchbegriffe:
SAT/TV/RF-Antennendose
SAT/TV/RF-Dose
TV/RF-Antennendose
TV/RF-Dose
REV Einsatz TV-, Radio-, SAT-Steckdose Technik Zink 0399640006

Nur in Verbindung mit Rahmen und Abdeckung aller REV Schalterserien
Für Rundfunk, Fernsehen und Satelitenanlagen (auch digital)
Nur als Enddose verwendbar

75 Ohm
Anschlussdämpfung: < 3,5 dB
Unterputzmontage
Markenkompatibel mit Rahmen und Abdeckungen der folgenden Schalterserien:
- Busch Jaeger: Alpha Nea, Reflex SI, Solo, Duro 2000
- Gira: Flächenschalter, Standard 55
- Jung: A500, AS500, CD500
- Merten: System M

Funktion: TV-, Radio-, SAT-Steckdose
Komponente: Einsatz
Herstellerfarbe: Zink
Inhalt: 1 St.
Serie: Technik
Farbe: grau
Produkt-Art: Schalterprogramm
Kategorie: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: 0399640006
EAN: 4006341714824
Max. Schnittgeschwindigkeit: 80m/s
Max. Umdrehungsgeschwindigkeit: 13.300 rpm.

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,49*
€ 15,85*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 10,74*
€ 15,87*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 10,94*
€ 20,57*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 15,22*
€ 21,44*
€ 3,50*
ab € 24,74*
€ 33,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.