Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Abdeckung Kontrollschalter Studio Weiß 0208430106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV
REV
Artikel-Nr.:
     1039H-940910103379
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     208430106
EAN/GTIN:
     4006341713667
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
abdeckung für scherenlager
REV Abdeckung Kontrollschalter Studio Weiß 0208430106

Für A-/W-, Kontrollschalter
Taster beleuchtet
Nur in Kombination mit Rahmen der Studio Schalterserie

Funktion: Kontrollschalter
Komponente: Abdeckung
Herstellerfarbe: Weiß
Inhalt: 1 St.
Material: Kunststoff
Serie: Studio
Farbe: weiß
Produkt-Art: Schalterprogramm
Kategorie: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: 0208430106
EAN: 4006341713667
» Weitere Spezifikationen ? Kompatible Betriebssysteme : Windows XP/Vista/7, Mac OS, Linux » Funktionen ? Kabellänge : 20 m ? Maximale Datenübertragungsrate : 480 Mbit/s

Weitere Suchbegriffe: REV, 0208430106
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,20*
€ 5,76*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 5,78*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 4,95*
€ 7,39*
€ 3,50*
ab € 18,32*
€ 25,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.