Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Bachmann 211.174 Strom Anschlusskabel Schwarz 1.80m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910103094
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     C268121
EAN/GTIN:
     4016514001613
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
3er Pack Bachmann 211.174 Strom Anschlusskabel Schwarz 1.80m

Zuleitung 211.174 H03VVH2-F 2x0.75 1.8m schwarz

Eurostecker (01)

Kabel-Art: Strom Anschlusskabel
Kabel-Anwendung: Strom
Ausführung: Anschlusskabel
Anschluss A: Euro-Stecker
Stecker-Ausführung: gerade
Anschluss B: offene Kabelenden
Kabel-Besonderheiten: mit Zwischenschalter
Kabellänge: 1.80 m
Kabel-Typ: H03VVH2-F 2X 0,75 mm²
Herstellerfarbe: Schwarz
Nennspannung (Details): 250 V
Ausführung: Flach
Produkt-Art: Strom Anschlusskabel
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 211.174
EAN: 4016514001613
Außendurchmesser: 11,3 mm
Kabeltyp: H05VV5-F 5x 2,5mm²

Weitere Suchbegriffe: Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stecker mit abisolierten Enden, Kaltgeräte-Zuleitung, Kaltgerätekabel, Kaltgerätestecker, bachmann anschlussleitung 2x1mm², anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, 4016514001613, Bachmann, 211.174, Leitung Eurozuleitung, Leitung Eurozuleitung Eurostecker Aderendhulsen
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,82*
€ 4,01*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,04*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,86*
€ 4,06*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,90*
€ 4,12*
Lager 1039
18
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,95*
€ 25,06*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,06*
€ 29,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,48*
€ 27,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,53*
€ 26,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,06*
€ 25,06
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,54*
€ 24,44
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 18,95*
€ 22,55
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 6,31667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.