Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellkupplung mit 3/8 " Innengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellkupplung
Schnellkupplung
Artikel-Nr.:
     1039H-940910102756
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     2009560ZBLISTER
EAN/GTIN:
     4260135771978
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Schnellkupplung mit 3/8 " Innengewinde

Universell passendes EU Stecksystem somit passend für jeden Kompressor

Schnellkupplung mit 3/8 " Innengewinde
· Universell passendes EU Stecksystem somit passend für jeden Kompressor
·Hochwertige Qualität made in Germany
· 3/8" Innengewinde
· Einhandbedienung
· Nennweite 7,2
· Material: Messing

Kategorie: Druckluft-Kupplung
Innengewinde: 3/8"
Gewicht: 104 g
Länge (Tiefe): 169 mm
Hersteller-Nr.: 2009560ZBLISTER
EAN: 4260135771978
Hybrid-Kompressor PRESSITO:
Motorleistung: 90 W
Ansaugleistung Hochdruckpumpe 21 L/min
Abgabeleistung Hochdruckpumpe bei 0 bar 16 L/min
Abgabeleistung
Hochdruckpumpe bei 4 bar 10 L/min
Abgabeleistung Hochdruckpumpe bei 7 bar 8 L/min
Max. Betriebsdruck Hochdruckpumpe 11 bar
Schlauchlänge: 710 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.