Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAS Anhänger-Rückleuchte Offene Kabelenden Blinker, Bremslicht, Reflektor, Rückleuchte, Nebelschlussleuchte hinten, links 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAS
WAS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910101748
Hersteller:
     Secorüt
Herst.-Nr.:
     C19983
EAN/GTIN:
     4016138735307
Suchbegriffe:
Anhänger Heckleuchte
Anhänger-Rückleuchte
anhänger heckleuchte
WAS Anhänger-Rückleuchte Offene Kabelenden Blinker, Bremslicht, Reflektor, Rückleuchte, Nebelschlussleuchte hinten, links 12

Kompakte flache Leuchte nur 39 mm
Vorverkabelt

Rückleuchte und Dreieckrückstrahler in einem! Es ist kein zusätzlicher Dreieckrückstrahler mehr notwendig.

E-Zulassung · Wasserdicht · Befestigung Gewindestifte M6 (Abstand 63,5 mm) · Kabellänge1900 mm · Lebensdauer bis zu 100000 h · Einfache und schnelle Montage durch Vorvollverkabelung.

Kategorie: Anhänger-Rückleuchte
Anschluss: Offene Kabelenden
Betriebsspannung: 12 + 24 V
Funktion: Blinker + Bremslicht + Reflektor + Rückleuchte + Nebelschlussleuchte
Inhalt: 1 St.
Montageort: hinten + links
Breite: 163 mm
Höhe: 144 mm
Länge (Tiefe): 39 mm
Produkt-Art: Anhänger-Rückleuchte
Leuchtmittel-Typ: LED
Hersteller-Nr.: 320
EAN: 4016138735307
Kugeldurchmesser ca. 26,8 mm

Weitere Suchbegriffe: WAS, 320, W68P, Wohnwagen, Wohnanhänger, Trailer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 57,01*
€ 76,00*
€ 4,00*
ab € 49,95*
€ 77,04*
Lager 1039
6
Frei Haus
ab € 92,91*
€ 117,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Secorüt
50300
ab € 49,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.