Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecoRüt Warnmeldungsunterdrücker offene Kabelenden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-841174-BP
Hersteller:
     Secorüt
Herst.-Nr.:
     50300
EAN/GTIN:
     4016138735406
Suchbegriffe:
SecoRüt
50300
LED-Anhänger-Box 12 V
LED-Trailerbox 12 Volt
SecoRüt Warnmeldungsunterdrücker offene Kabelenden

Warnmeldungsunterdrücker LED-Anhänger-Box 12 V

Verhindert Fehlermeldungen
Einfache Montage

Wird eingesetzt, wenn ein Zugfahrzeug einen Hänger mit LED-Beleuchtungen ziehen muss und das Fahrzeug für CAN-Bus ausgelegt ist, d. h. mit der LED-Anhänger-Box wird verhindert, dass am Zugfahrzeug Fehler des Anhängers angezeigt werden, die nicht vorhanden sind. Einfache Montage die Kabel müssen nur an die Zuleitung der Leuchten angeschlossen und die Box am Metallrahmen des Anhängers montiert werden.

Technische Daten:
Anschluss A: offene Kabelenden · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 140 x 65 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
SecoRüt
Anschluss A:
offene Kabelenden
Produkt-Art:
Warnmeldungsunterdrücker
Weitere Suchbegriffe: LED Trailer-BOX
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,05*
€ 67,06*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 50,22*
€ 67,07*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 93,65*
€ 118,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.