Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V10/250H-S-LF Knopfzellen-Akku 250H NiMH 250 mAh 12V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta
Varta
Artikel-Nr.:
     1039H-940910101616
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     610250-100361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta V10/250H-S-LF Knopfzellen-Akku 250H NiMH 250 mAh 12V 1St.

Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
Hervorragende Lade- und Entladecharakteristik
UL-Zulassung

Zuverlässiger und langlebiger Knopfzellenakku für Standard-, Back-Up bis hin zu High-Tech Anwendungen. Zum Beispiel für schnurlose Telefone, Notebook Bridging Funktionen, Memory Backup, Realtime-Clocks in PC's/Notebooks, Dosiersysteme, Tracking oder Smart Key aber auch als Hauptbatterie für Spielzeug, Sensortechnik, Fernbedienungen, wiederaufladbare Taschenlampen, Kabellose Kopfhörer, Notleuchten, Timer, Haus- und Autoalarmanlagen, medizinische Geräte und zahlreiche andere Anwendungen.
Es werden geprüfte Komponenten in höchster Qualität verbaut um eine hervorragende Lade- und Entladecharakteristik zu erzielen.

Lange Lebensdauer · Patentierte GCE-Elektrode · Hohe Energiedichte · UL-Zulassung · Qualitäts-Komponenten verbaut · Kein Memory-Effekt · 0% Blei, 0% Quecksilber, 0% Cadmium · Geringe Selbstentladung · Hohe Zuverlässigkeit · Hervorragende Lade- und Entladecharakteristik · Kompatibel zu NiCd-Knopfzellen ohne Modifikation der Ladetechnik · Erfüllt IEC 61951-2

Kategorie: Knopfzellen-Akku
Größe: 250H
Anschluss: U-Lötfahne
Spannung: 12 V
Kapazität: 250 mAh
Technologie: NiMH
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 25 mm
Höhe: 70 mm
Gewicht: 100 g
Inhalt: 1 St.
Wiederaufladbar: Ja
Produkt-Art: Knopfzellen-Akku
Hersteller-Nr.: 610250-100361
EAN: - - - - - - - - -
Temperaturbereich -20 - +65 °C
Entladestrom max. 480 mA

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Knopfzelle Akku, Knopfzellen-Akku, Knopfzellenakku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, knopfzelle ni-mh varta, knopfbatterie, varta knopfbatterie, Varta, 610250-100361, V10/250H-S-LF, Varta knopfzellenakku, Varta NiMH Knopfzelle, Varta microbattery
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,09*
€ 52,47*
16 Tage
20
€ 5,50*
ab € 39,86*
€ 52,48*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 49,68*
€ 65,88*
€ 3,50*
ab € 54,24*
€ 70,58*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 93,36*
€ 115,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,82*
€ 137,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,70*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.