Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V10/250H-S-LF Knopfzellen-Akku 250H NiMH 250 mAh 12 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841309-BP
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     610250-100361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta V10/250H-S-LF Knopfzellen-Akku 250H NiMH 250 mAh 12 V 1 St.

Knopfzellenakku V10/250H-S-LF

Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
Hervorragende Lade- und Entladecharakteristik
UL-Zulassung

Zuverlässiger und langlebiger Knopfzellenakku für Standard-, Back-Up bis hin zu High-Tech Anwendungen. Zum Beispiel für schnurlose Telefone, Notebook Bridging Funktionen, Memory Backup, Realtime-Clocks in PC's/Notebooks, Dosiersysteme, Tracking oder Smart Key aber auch als Hauptbatterie für Spielzeug, Sensortechnik, Fernbedienungen, wiederaufladbare Taschenlampen, Kabellose Kopfhörer, Notleuchten, Timer, Haus- und Autoalarmanlagen, medizinische Geräte und zahlreiche andere Anwendungen.
Es werden geprüfte Komponenten in höchster Qualität verbaut um eine hervorragende Lade- und Entladecharakteristik zu erzielen.

Ausstattung:
Lange Lebensdauer · Patentierte GCE-Elektrode · Hohe Energiedichte · UL-Zulassung · Qualitäts-Komponenten verbaut · Kein Memory-Effekt · 0% Blei, 0% Quecksilber, 0% Cadmium · Geringe Selbstentladung · Hohe Zuverlässigkeit · Hervorragende Lade- und Entladecharakteristik · Kompatibel zu NiCd-Knopfzellen ohne Modifikation der Ladetechnik · Erfüllt IEC 61951-2

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): U-Lötfahne · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: 250H · Gewicht: 100 g · Kapazität (mAh, Ah): 250 mAh · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Ø: 25 mm · Spannung: 12 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -20 - +65 °C · Entladestrom max. 480 mA · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
250H
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Knopfzelle
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 25 mm x 70 mm
Kapazität (mAh, Ah):
250 mAh
Produktabmessung, Ø:
25 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
Varta
Anschluss (Batterien):
U-Lötfahne
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
12 V
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Knopfzellen-Akku
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Knopfzelle Akku, Knopfzellen-Akku, Knopfzellenakku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, knopfzelle ni-mh varta, knopfbatterie, varta knopfbatterie, Varta, 610250-100361, V10/250H-S-LF, Varta knopfzellenakku, Varta NiMH Knopfzelle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,98*
€ 52,35*
15 Tage
20
€ 5,50*
ab € 39,60*
€ 52,36*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 49,49*
€ 66,19*
€ 3,50*
ab € 54,41*
€ 71,21*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 93,99*
€ 115,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,69*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.