Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter Anhänger-Rückleuchte Blinker, Bremslicht, Rückleuchte, Kennzeichenleuchte rechts 12V Rot, Silber Klarglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berger
Berger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910101284
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     C17085
EAN/GTIN:
     4042504201862
Suchbegriffe:
Anhänger Heckleuchte
Anhänger-Rückleuchte
Kennzeichenbeleuchtung KFZ
Kennzeichenleuchte KFZ
Berger & Schröter Anhänger-Rückleuchte Blinker, Bremslicht, Rückleuchte, Kennzeichenleuchte rechts 12V Rot, Silber Klarglas

Universell montierbar
Geringer Stromverbrauch
Lange Lebensdauer

Die Vierfunktionsleuchte ist rechts- und linksseitig verwendbar, jedoch sollte aufgrund der Kennzeichenbeleuchtung immer eine linke und rechte Ausführung verwendet werden.

Blinker, Rücklicht, Bremslicht, Kennzeichenlicht · 5 rote LEDs für Rücklicht und Bremse · 5 orange LEDs für Blinker · 4 weiße LEDs für seitliche Kennzeichenbeleuchtung · Wasserdicht verschweißt · e4 Kennzeichnung · ca. 15 cm Kabel

Besonderheiten: Klarglas
Kategorie: Anhänger-Rückleuchte
Betriebsspannung: 12 V
Herstellerfarbe: Rot + Silber
Funktion: Blinker + Bremslicht + Rückleuchte + Kennzeichenleuchte
Inhalt: 1 St.
Montageort: rechts
Breite: 105 mm
Höhe: 100 mm
Länge (Tiefe): 35 mm
Produkt-Art: Anhänger-Rückleuchte
Leuchtmittel-Typ: LED
Hersteller-Nr.: 20186
EAN: 4042504201862
Videokomprimierung: H.264
Bildrate: Max. 25 fps
Objektivanschluss: M12
Stromverbrauch: DC 5 V ±10 % , 3,5 W max.

Weitere Suchbegriffe: anhänger heckleuchte, 4042504201862, Berger & Schröter, 20186, LED-Anhänger-Vierfunktionsleuchte rechts, Wohnwagen, Wohnanhänger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,36*
€ 24,09*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 16,17*
€ 24,11*
Lager 1039
12
€ 6,99*
ab € 24,84*
€ 35,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Secorüt
50300
ab € 49,01*
Sonstiges
Secorüt
90254
ab € 21,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.