Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tie Studio T31B Titania True Wireless In Ear Kopfhörer In Ear Headset, Touch-Steuerung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tie
Tie
Artikel-Nr.:
     1039H-940910101040
Hersteller:
     Tie Studio
Herst.-Nr.:
     19-90043
EAN/GTIN:
     4260416830653
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Tie Studio T31B Titania True Wireless In Ear Kopfhörer In Ear Headset, Touch-Steuerung Schwarz

Eingebaute Mikrofone
Multifunktionstaste
Bluetooth 5.0
Aktives Noise-Cancelling

Bluetooth 5.0 Earbuds inkl. kompakter Ladestation
Der TIE Titania T31B ist ein praktischer Bluetooth-Ohrhörer inklusive einer kompakten Ladestation, die in jede Hosentasche passt. Neben dem kristallklaren Sound, ermöglichen die Earbuds, dank der eingebauten Mikrofone, auch freihändiges Telefonieren. Mit den Multifunktionstastern auf jeder Seite, lassen sich zudem viele Wiedergabefunktionen bequem und direkt am Hörer bedienen.

kompatibel zu iOS und Android
bis zu 3 Stunden Akkuleistung bei Musikwiedergabe
Ladezeit: 2 Stunden
schlichtes & praktisches Design
kristallklarer Sound dank modernster Bluetooth 5.0 Übertragung
leistungsstarke Ladestation lädt die Earbuds bis zu vier mal wieder auf
ermöglicht freihändiges Telefonieren dank eingebauter Mikrofone
CVC6.0 aktives Noise-cancellation – Technologie
LED-Ladeanzeige Anzeige an Earbuds & Ladestation
inkl. 3 Paar Ohrpassstücke (S / M / L) & USB-Ladekabel
Batterieanzeige am Smartphone
kompatibel zu allen gängigen Smartphones, Tablets & Laptops
Unterstützt A2DP, AVRCP, HFP, HSP.

Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz
Kategorie: In Ear Kopfhörer
Gewicht: 5 g
Trageart: In Ear
Kopfhörer-Besonderheiten: Headset + Touch-Steuerung
Gerätesteuerung: Universal
Übertragungsart: True Wireless
Funktionen: Noise Cancelling
Schalldruck: 91 dB
Max. Reichweite im Freifeld: 10 m
Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku (eingebaut)
Akku-Laufzeit (max.): 2 h
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Produkt-Art: In Ear Kopfhörer
Hersteller-Nr.: 19-90043
EAN: 4260416830653
Farblich sortiert, keine Farbwahl möglich!

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,11*
€ 59,47*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 43,76*
€ 59,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.