Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Go Mini Maus USB Optisch Karibikblau 3 Tasten 1000 dpi mit Kabelroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim
Verbatim
Artikel-Nr.:
     1039H-940910099866
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     C072491
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Verbatim Go Mini Maus USB Optisch Karibikblau 3 Tasten 1000 dpi mit Kabelroller

Ultraleichtes Design
Optische Linse mit 1000 dpi
Einziehbares USB-Kabel
Für Rechts- & Linkshänder geeignet
In 4 Farben erhältlich: Schwarz, Hot Pink, Volcanic Orange und Caribbean Blue

Dank des einziehbaren USB-Kabels und handlichen Designs passt die Go Mini Optical Travel Mouse problemlos in jede Tasche oder Laptoptasche.
Die Maus verfügt über eine optische Linse mit 1000 dpi und ist für Rechts- sowie Linkshänder gleichermaßen geeignet.
Die Go Mini ist in vier Farben erhältlich: Schwarz, Hot Pink, Volcanic Orange und Caribbean Blue.

Kategorie: Maus
Übertragungsart: USB
Schnittstellen: USB
Sensor: Optisch
Sensor-Auflösung: 1000 dpi
Anzahl Tasten: 3 Tasten
Eingabegeräte-Besonderheiten: mit Kabelroller
Herstellerfarbe: Karibikblau
Gewicht: 44 g
Höhe: 29 mm
Breite: 42 mm
Länge (Tiefe): 150 mm
Stromversorgung: USB (integriert)
Unterstützte Betriebssysteme: Windows
Produkt-Art: Maus
Geeignet für (Eingabegeräte): Linkshänder + Rechtshänder
Farbe: blau
Hersteller-Nr.: 49022
EAN: 0023942490227
AI7688 Wi-Fi-Modul
Betriebssystem: GNU/Linux basierte OpenWrt
Wi-Fi-Netzwerk: Unterstützung der Modi Legacy 802.11b/g und HT 802.11n
Erweiterung: Zwei Erweiterungsstecker für I2C, GPIO und USB 2.0 Hosts
Schnittstellen: Eingebauter 3,5 mm AUX-Anschluss, Micro USB- und SD-Kartensteckplatz
ATMega32U4 Koprozessor
USB CDC virtueller serieller Port für Linux-Konsole
12 programmierbare RGB-LED-Anzeigen
8 On-Board-Touch-Sensoren
Codec WM8960
DAC SNR 98dB ('A' gewichtet), THD -84dB bei 48kHz, 3,3V
ADC SNR 94dB ('A' gewichtet), THD -82dB bei 48kHz, 3,3V
Stereo Class D Lautsprechertreiber mit 87% Wirkungsgrad (1W Ausgang)
On-Chip-Kopfhörer-Treiber
40mW Ausgangsleistung an 16? bei 3,3V
THD -75dB bei 20mW, SNR 90dB mit 16? Last
Die On-Chip-PLL bietet ein flexibles Taktsystem
Abtastraten: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz
Stromversorgung: 5V DC.

Lieferumfang: Go Mini Optical Travel Maus, Karabikblau

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.