Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheppach Druckluft-Ratschenschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheppach
Scheppach
Artikel-Nr.:
     1039H-940910099826
Hersteller:
     scheppach
Herst.-Nr.:
     7906100718
EAN/GTIN:
     4046664041962
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
Knarren-Schraubendreher
Scheppach Druckluft-Ratschenschraubendreher

Universell für sämtliche Schraubarbeiten einsetzbar. Ideal für alle Arbeiten im KFZ-Bereich.

Das hohe Drehmoment von 68 Nm löst auch festsitzende Schrauben · Luftbedarf: Ø 77 L/min · Rechts-/Links-Lauf mit einfacher Umschaltung · Inklusive 7 x 1/2" Steckschlüssel, 1 x 1/2" Verlängerung, 1 x Kardangelenk, 1 x Bithalter, 3 x Bit 1 x Öl-Fläschchen · Inklusive Transportkoffer.

Kategorie: Druckluft-Ratschenschraubendreher
Luftverbrauch: 77 l/min
Produkt-Art: Druckluft-Ratschenschraubendreher
Hersteller-Nr.: 7906100718
EAN: 4046664041962
Bruttogewicht: 1.348 kg
Deckungsgrad: 5 %
Farbe: magenta
Marke: Freecolor
max. Anzahl der Druckseiten: 6000
Originalzubehör: nein
Rebuilt: ja
Typbezeichnung: CE403A
Umweltzeichen: Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel: RAL-UZ 177

Weitere Suchbegriffe: Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, druckluft ratschenschrauber, 4046664041962, Scheppach, 7906100718, Druckluftwerkzeug, Druckluftwerkzeuge
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,37*
€ 57,48*
4 Tage
114
pro Packung
€ 4,95*
ab € 51,92*
€ 67,25*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 54,88*
€ 82,14*
1 Tag
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 66,52*
€ 85,59*
Lager 1039
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 104,33*
€ 129,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,67*
€ 138,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.