Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheppach Druckluft-Schlauch 15m 20 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheppach
Scheppach
Artikel-Nr.:
     1039H-940910099817
Hersteller:
     scheppach
Herst.-Nr.:
     7906100711
EAN/GTIN:
     4046664040132
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Scheppach Druckluft-Schlauch 15m 20 bar

Schlauchdurchmesser Innen 8 mm · Mit Schnellkupplung und Nippel · Arbeitsdruck max. 20 bar / 290 psi.

Kategorie: Druckluft-Schlauch
Betriebsdruck (max.): 20 bar
Innen-Ø: 8 mm
Außen-Ø: 11 mm
Produkt-Art: Druckluft-Schlauch
Länge (Tiefe): 15 m
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 7906100711
EAN: 4046664040132
Bruttogewicht: 1.348 kg
Deckungsgrad: 5 %
Farbe: magenta
Marke: Freecolor
max. Anzahl der Druckseiten: 6000
Originalzubehör: nein
Rebuilt: ja
Typbezeichnung: CE403A
Umweltzeichen: Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel: RAL-UZ 177

Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch 20 bar, druckluftschlauch, druckluftschlauch innendurchmesser 8mm, 4046664040132, Scheppach, 7906100711, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör, Druckluftkompressoren Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,19*
€ 39,16*
€ 4,00*
ab € 33,67*
€ 46,50*
4 Tage
799
€ 4,95*
ab € 35,96*
€ 46,51*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 45,15*
€ 58,57*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 64,41*
€ 81,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.