Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack FCI SUB-D 8630CH09UNCLF D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 9 180°


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910099576
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     8630CH09UNCLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
5er Pack FCI SUB-D 8630CH09UNCLF D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 9 180°

Polzahl (num): 9

Polzahl: 9
Herst.-Teilenr.: 8630CH09UNCLF
Typ: SUB-D
Anschlusswinkel: 180 °
Kategorie: D-SUB Gehäuse
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: D-SUB Gehäuse
Hersteller-Nr.: 8630CH09UNCLF
EAN: - - - - - - - - -
Gateway: Reichweite max.: 100 m (im Freien)
WLAN-Reichweite: 10 m (innen)
Betriebstemperatur: 0 - 55 °C

Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Steckergehäuse, steckergehäuse amphenol, steckergehäuse, steckergehäuse 9 polig, FCI, 8630CH09UNCLF, SUB-D, 740-1160, d sub gehäuse, d sub haube
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 1,47*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 1,49*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,68*
€ 1,50*
2 Tage
334
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,59*
€ 1,60*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,50*
€ 15,19*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,19*
€ 18,08
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,58*
€ 13,78
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,27*
€ 13,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,74*
€ 12,78
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,60*
€ 12,61
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,50*
€ 12,50
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09670090436
ab € 6,325*
Ähnlich
NorComp
983-009-010R031
ab € 0,877*
Ähnlich
Amphenol
L17158706
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.