Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech BT-1898918 Strom Verlängerungskabel 16A Schwarz 5.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basetech
Basetech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910099573
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-1898918
EAN/GTIN:
     4053199923182
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
stromverlängerungskabel 5m schwarz
Basetech BT-1898918 Strom Verlängerungskabel 16A Schwarz 5.00m

Für den Innenbereich geeignet

Verlängern Sie die Anschlussleitungen Ihrer Geräte mit Euro-Netzstecker. Durch die flache Bauform der Kupplung eignet sich dieses Verlängerungskabel ideal zum Verlegen hinter Möbeln oder Schrankwänden.

Kabel-Art: Strom Verlängerungskabel
Ausführung: Verlängerungskabel
Anschluss A: Euro-Stecker
Stecker-Ausführung: gerade
Anschluss B: Euro-Kupplung
Steckdosen: 1
Kabel-Typ: H03VVH2-F 2X 0,75 mm²
Kabellänge: 5.00 m
Betriebsspannung (Details): 230 V
Einsatzort: Innenbereich
Schutzart: IP20
Herstellerfarbe: Schwarz
Kabel-Anwendung: Strom
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Strom Verlängerungskabel
Nennstrom: 16 A
Hersteller-Nr.: BT-1898918
EAN: 4053199923182
Gateway: Reichweite max.: 100 m (im Freien)
WLAN-Reichweite: 10 m (innen)
Betriebstemperatur: 0 - 55 °C

Weitere Suchbegriffe: stromverlängerungskabel 5m, stromverlängerungskabel schwarz, Basetech, BT-1898918, Euro- Verlängerungskabel 5 m schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 4,56*
€ 7,04*
1 Tag
1775
1
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 7,05*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 14,62*
1
€ 3,50*
ab € 29,82*
€ 40,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.