Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Basetech BT-1898919 Strom Verlängerungskabel 2.5A Weiß 2.00m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910099572
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-1898919
EAN/GTIN:
     4053199923199
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
verlängerungskabel weiß 2m
3er Pack Basetech BT-1898919 Strom Verlängerungskabel 2.5A Weiß 2.00m

Für den Innenbereich geeignet

Verlängern Sie die Anschlussleitungen Ihrer Geräte mit Euro-Netzstecker. Durch die flache Bauform der Kupplung eignet sich dieses Verlängerungskabel ideal zum Verlegen hinter Möbeln oder Schrankwänden.

Kabel-Art: Strom Verlängerungskabel
Ausführung: Verlängerungskabel
Anschluss A: Euro-Stecker
Stecker-Ausführung: gerade
Anschluss B: Euro-Kupplung
Steckdosen: 1
Kabel-Typ: H03VVH2-F 2X 0,75 mm²
Kabellänge: 2.00 m
Betriebsspannung (Details): 230 V
Einsatzort: Innenbereich
Schutzart: IP20
Herstellerfarbe: Weiß
Kabel-Anwendung: Strom
Farbe: weiß
Produkt-Art: Strom Verlängerungskabel
Nennstrom: 2.5 A
Hersteller-Nr.: BT-1898919
EAN: 4053199923199
Gateway: Reichweite max.: 100 m (im Freien)
WLAN-Reichweite: 10 m (innen)
Betriebstemperatur: 0 - 55 °C

Weitere Suchbegriffe: stromverlängerungskabel 2m, stromverlängerungskabel weiss, Basetech, BT-1898919, Euro- Verlängerungskabel 2 m weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,01*
€ 4,73*
2 Tage
635
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,75*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,46*
€ 25,56*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,90*
€ 27,47*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,47*
€ 32,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,57*
€ 30,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,75*
€ 29,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,38*
€ 27,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,62*
€ 26,92
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 19,90*
€ 23,68
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 6,63334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.