Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Modellbau-Akkupack (LiPo) Passend für (Multicopter): Reely Foldable Drone G-Sens


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reely
Reely
Artikel-Nr.:
     1039H-940910099271
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-5691411
EAN/GTIN:
     4053199922512
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Akku für Drohnen
Reely Modellbau-Akkupack (LiPo) Passend für (Multicopter): Reely Foldable Drone G-Sens

Passender Flugakku Reely Foldable Drone G-Sens (Best. Nr.: 1697439).

Spannung: 3,7 V
Kapazität: 500 mAh

Inhalt: 1 St.
Passend für: Reely Foldable Drone G-Sens
Kategorie: Modellbau-Akkupack (LiPo)
Technologie: LiPo
Zellen-Zahl: 1
Spannung: 3.7 V
Produkt-Art: Modellbau-Akkupack (LiPo)
Kapazität: 500 mAh
Hersteller-Nr.: RE-5691411
EAN: 4053199922512
Impedanz: 50 ?
Betriebstemperatur: -10 bis +55 °C
Frequenzbereich: 9 kHz - 6.2 GHz
Frequenzstabilität: ±20 ppm.

Lieferumfang: Flugakku

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,50*
€ 5,76*
Lager 1039
42
€ 6,99*
ab € 9,87*
€ 13,80*
€ 3,50*
ab € 21,85*
€ 29,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.