Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter 30017 Nähahle Ahle 135mm x 35mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berger
Berger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910099246
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     C047351
EAN/GTIN:
     4042504300176
Suchbegriffe:
Näh-Ahlen
Nähahlen
nähahlen
Berger & Schröter 30017 Nähahle Ahle 135mm x 35mm 1St.

Einfach selbst reparieren oder nähen
Für Leder und schwere Stoffe
Inkl. 20 m Leinenzwirn

Nähale für Leder und schwere Stoffe.
Einfach selbst Rucksäcke, Ledertaschen, Kleidungsstücke, Gürtel, Träger und vieles mehr reparieren oder nähen. Praktisch und nützlich für zu Hause, Camping, Freizeit oder Beruf.

Gewicht: 88 g
Produkt-Art: Nähahle
Länge (Tiefe): 135 mm
Breite: 35 mm
Kategorie: Nähahle
Hersteller-Nr.: 30017
EAN: 4042504300176
Packmaß 300 x 100 x 40 mm

Lieferumfang: Nähahle · 2 Nähnadeln · 20 m Leinenzwirn

Weitere Suchbegriffe: Berger & Schröter, 30017, Ahle, Nähen, Ersatznähset, Zwirn
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,41*
€ 24,38*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 16,54*
€ 24,39*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 24,93*
€ 34,27*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.