Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter 30017 Nähahle Ahle 135 mm x 35 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1897052-BP
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     30017
EAN/GTIN:
     4042504300176
Suchbegriffe:
Näh-Ahlen
Nähahlen
nähahlen
Berger & Schröter 30017 Nähahle Ahle 135 mm x 35 mm 1 St.

Nähahle

Einfach selbst reparieren oder nähen
Für Leder und schwere Stoffe
Inkl. 20 m Leinenzwirn

Nähale für Leder und schwere Stoffe.
Einfach selbst Rucksäcke, Ledertaschen, Kleidungsstücke, Gürtel, Träger und vieles mehr reparieren oder nähen. Praktisch und nützlich für zu Hause, Camping, Freizeit oder Beruf.

Technische Daten:
Gewicht: 88 g · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 135 mm

Lieferumfang:
Nähahle · 2 Nähnadeln · 20 m Leinenzwirn

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 135 mm x 35 mm
Produktabmessung, Länge:
135 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
Berger & Schröter
Gewicht:
88 g
Produkt-Art:
Nähahle
Weitere Suchbegriffe: Berger & Schröter, 30017, Ahle, Nähen, Ersatznähset
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,44*
€ 24,56*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 16,63*
€ 24,57*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 24,99*
€ 34,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.