Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910098855 Herst.-Nr.: 1009921 EAN/GTIN: 4250108805793 |
| |
|
| | |
| 5er Pack Söhngen 1009921 Aluderm®-aluplast Nachfüllset Spender Clown a 25 Stück Aluderm®-aluplast Nachfüllsets für Pflasterspender Kinder. Set Strips 7,2 x 1,9 cm Clown 25 Pflaster. Hersteller-Nr.: 1009921 EAN: 4250108805793 Messbereich: 200 mV Auflösung: 24 µV EKG Kanal Einstellungen: Hochpass: 0,300 Hz; Tiefpass: 22,5 Hz; -3 dB Cutoff mit -80 dB; Dämpfung über 50 Hz EMG Kanal Einstellungen: Hochpass: 2Hz; Tiefpass: 29 Hz; -3 dB Cutoff mit -80 dB Dämpfung über 50 Hz Herzschlagkalkulation: Zeitfenster: 6 s; Vorlaufintervall: 1 s Max. Sampling Rate: 400 sample/s USB Spezifikation: 2.0.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflasterstreifen, Pflasterspender Ersatzfüllung, Pflasterspender Nachfüllsatz, Pflasterspender Nachfüllset, Pflasterspendernachfüllset, Hypoallergene Pflaster, Pflaster für empfindliche Haut, Sensitivpflaster, pflaster-strips 19mmx72mm, hypoallergene pflaster, pflaster für empfindliche haut söhngen, Söhngen, 1009921, first aid, firstaid, erstehilfekasten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,45* | € 4,17* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 8,95* | ab € 2,82* | € 4,60* | | | | | 53 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,80* | € 4,61* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 3,27* | € 5,33* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 31,21* | € 40,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,242* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|