Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional Audio Konverter [Toslink, Cinch-Digital - Cinch, Klinke] unidirektional SP-DAC-TK/CK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa
SpeaKa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910098231
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-4844480
EAN/GTIN:
     4016138915853
Suchbegriffe:
Cinch Toslink Konverter
Konverter Cinch Toslink
cinch toslink konverter
SpeaKa Professional Audio Konverter [Toslink, Cinch-Digital - Cinch, Klinke] unidirektional SP-DAC-TK/CK

Maximal unterstützte Audio-Signale: 192KHz/24bit

Der 192 KHz Digital-Anaolg-Audiokonverter wandelt ein digital optisches oder koaxiales Audiosignal in ein analoges Audiosignal (Cinch Stereo R/L / 3,5 mm Klinke) um. Sie können so auf einfache Weise und ohne Einschränkungen in der Qualität z.B. das digitale Audiosignal eines TV/ Receiver an eine analoge Anlage oder Boxen senden.

Frequenzgang 20Hz ~ 20kHz
Signal-Rauschabstand ? 95dB
Crosstalk ? 85dB
Klirrfaktor <0,008%

Anschluss B Anzahl: 2 x
Kabel-Art: Audio Konverter
Anschluss-Typ: Cinch-Digital + Toslink + Cinch + Klinke
Gewicht: 66 g
Höhe: 23 mm
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: Cinch-Buchse + Toslink-Buchse (ODT)
Breite: 68 mm
Anschluss B: Cinch-Buchse + Klinkenbuchse 3.5 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Stecker-Ausführung: gerade
Ausführung: Konverter
Kabel-Anwendung: Audio
Signal-Flussrichtung: unidirektional
Farbe: schwarz
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art: Audio Konverter
Länge (Tiefe): 63 mm
Hersteller-Nr.: SP-4844480
EAN: 4016138915853
Umwandlung von Toslink/Koax zu Cinch (R/L) und Klinke

Lieferumfang: Digital auf Analog Audio-Konverter + Netzteil (5V / 1A) + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, 1211120, digital zu analog konverter, digital/analog konverter, digital analog wandler, tv modulator digital, tv modulator, converter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
384
Frei Haus
ab € 26,58*
€ 36,54*
€ 4,00*
ab € 27,32*
€ 38,16*
€ 3,50*
ab € 52,30*
€ 70,24*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 53,22*
€ 71,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-1300788
ab € 1,87*
Sonstiges
Speaka
SP-7869764
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.