Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InterBär 8020-008.01 Schnurtaster Weiß 1 x Aus/(Ein) 2A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InterBär
InterBär
Artikel-Nr.:
     1039H-940910098078
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8020-008.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnurschalter
interbär schnurschalter weiß
schnurschalter
schnurschalter interbär
InterBär 8020-008.01 Schnurtaster Weiß 1 x Aus/(Ein) 2A 1St.

Gehäuse und Zugentlastung geschraubt. Geeignet für 2- und 3-adrige Kabel.

Kategorie: Schnurtaster
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv: Ohne
Herstellerfarbe: Weiß
Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein)
Funktionen: tastend
Höhe: 30 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 53 mm
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 2 A
Schaltstrom induktiv: 0.7 A
Inhalt: 1 St.
Typ: 8020-008.01
Farbe: weiß
Produkt-Art: Schnurtaster
Hersteller-Nr.: 8020-008.01
EAN: - - - - - - - - -
20 Hz - 20 kHz
Impedanz: 2 - 4 ?

Weitere Suchbegriffe: interBär, 8020-008.01
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,18*
€ 21,82*
Lager 1039
25
€ 6,99*
ab € 15,05*
€ 21,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.