Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InterBär 8020-008.01 Schnurtaster Weiß 1 x Aus/(Ein) 2A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A985821
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8020-008.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnurschalter
interbär schnurschalter weiß
schnurschalter
schnurschalter interbär
Gehäuse und Zugentlastung geschraubt. Geeignet für 2- und 3-adrige Kabel.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Farbe:
weiß
Durchmesser:
53 mm
Typ:
8020-008.01
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen:
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Herstellerfarbe:
Weiß
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schaltstrom induktiv:
0.7 A
Produkt-Art:
Schnurtaster
Weitere Suchbegriffe: 2050002422179, interBär
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,71*
€ 10,30*
7 Tage
25
€ 6,99*
ab € 25,61*
€ 36,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.