Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecherbuchse High End Gold 1 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lautsprecherbuchse
Lautsprecherbuchse
Artikel-Nr.:
     1039H-940910097859
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     High End Gold
EAN/GTIN:
     4250013761061
Suchbegriffe:
LS-Buchse
Lautsprecherbuchse
ls buchse
Lautsprecherbuchse High End Gold 1 Paar

Vergoldete Anschlussterminals zum Einbau in Lautsprecherboxen oder Verstärkern. Mit den High End Gold-Terminals wird ein Optimum an Kontaktsicherheit und ein sehr geringer Übergangswiderstand erreicht. Ausgelegt zur Aufnahme von Bananensteckern oder zum direkten Einklemmen von Lautsprecherleitungen bis max. 6 mm². Montagebohrung 9 mm. Gewindelänge 32 mm.

Inhalt: 1 Paar
Kategorie: Lautsprecherbuchse
Produkt-Art: Lautsprecherbuchse
Länge (Tiefe): 51 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 12 mm
Hersteller-Nr.: HighEndGold
EAN: 4250013761061
Bauform: 44671
Material (Verriegelung): Messing, verchromt

Lieferumfang: Isolationsscheiben im Set (2 Stück) farblich kodiert (schwarz/rot).

Weitere Suchbegriffe: High End Gold
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 4,03*
€ 6,25*
Lager 1039
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,26*
€ 13,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,23*
€ 15,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,67*
€ 15,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,17*
€ 14,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,69*
€ 13,91
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,68*
€ 12,71
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 9,26*
€ 11,02
pro Paket
1 Paket enthält 1 Paar (ab € 9,26* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.