Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack Econ Connect SHBLG Kurzschlussbrücke Rastermaß: 2.54mm Polzahl je Reihe:2 Inhalt: Bulk


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910097743
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     SHBLG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
kurzschlussbrücke 2 polig
kurzschlussstecker
1000er Pack Econ Connect SHBLG Kurzschlussbrücke Rastermaß: 2.54mm Polzahl je Reihe:2 Inhalt: Bulk

Inhalt 1 St.

Kategorie: Kurzschlussbrücke
Verpackungsart: Bulk
Besonderheiten: geschlossen
Pole: 2
RM: 2.54 mm
Inhalt: 1 St.
Farbe: blau
Höhe: 5 mm
Herstellerfarbe: Blau
Breite: 6.4 mm
Isolationsmaterial: PBT
Kontaktmaterial: Messing
Kontaktoberfläche: Gold auf Nickel
Herst.-Teilenr.: SHBLG
Polzahl je Reihe: 2
Typ: SHBLG
Länge (Tiefe): 2.4 mm
Nennstrom: 3 A
Produkt-Art: Kurzschlussbrücke
Hersteller-Nr.: SHBLG
----------
Kabellänge: 1.2 m

Weitere Suchbegriffe: econ connect, SHBLG, Kurzschluss-Stecker, Jumper, Steckbrücke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0508*
€ 0,0704*
Lager 1039
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 127,27*
€ 161,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 161,46*
€ 192,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 132,89*
€ 158,14
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 130,32*
€ 155,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 127,27*
€ 151,45
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,12727* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.